Startseite

RAYTECH SRL - RYTJBOX100 KIT CASSETTA 100X100X50 - JBOX100

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTJBOX100 KIT CASSETTA 100X100X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - sonstige

  • Montageart - universal

  • Für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 30 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032853653449

Artikelnummer

RYTJBOX100

Herstellernummer

JBOX100

Hersteller

RYT

Form:

quadratisch

Bestückung:

sonstige

Montageart:

universal

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP55

Max. Leiterquerschnitt:

20 mm²

Montage im Erdreich:

ja

Anzahl der Einführungen:

8

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

50 mm

Durchmesser:

0 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

aufrastend

Vergießbar:

ja

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Cassetta IP55 100x100x50 mm Con coperchio a scatto e pareti preforate. Include 3 pressacavi e tappi.