Startseite

RAYTECH SRL - RYT792764-000 THVO 20/630-3-ARM TERMIN TERMO TRIP. EST - 792764-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT792764-000 THVO 20/630-3-ARM TERMIN TERMO TRIP. EST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter - 3...3

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Spannungsreihe - sonstige

  • Nennquerschnitt - 300...300 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002557524

Artikelnummer

RYT792764-000

Herstellernummer

792764-000

Hersteller

RYT

Anzahl der Leiter:

3...3

Ausführung:

Warmschrumpf

Spannungsreihe:

sonstige

Nennquerschnitt:

300...300 mm²

Terminale termorestringente tripolare per esterno per cavi armati Umax 12 kV conduttore 400-500 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 400 mm2 - Umax 24 kV conduttore 300 mm2