RAYTECH SRL - RYT630RTO20/A3-C400 630 RTO-20/A-3-C400 TERMINALE SCONNETTIB - 630RTO20/A3-C400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter - 1...1
Ausführung - Kaltschrumpf
Spannungsreihe - 12/20 kV
Nennquerschnitt - 185...400 mm²
Packung
1 ST
EAN
8050040862368
Artikelnummer
RYT630RTO20/A3-C400
Herstellernummer
630RTO20/A3-C400
Hersteller
RYT
Anzahl der Leiter:
1...1
Ausführung:
Kaltschrumpf
Spannungsreihe:
12/20 kV
Nennquerschnitt:
185...400 mm²
KIT da 3 terminali sconnettibili interfaccia "C" 24 kV - 630 A. ? isolamento cavo 28,5-37,5 mm. Conduttori 185-400 mm2


