Startseite

RAYTECH SRL - RYT507698-002 THVI 20/A-ARM KIT 3 TERM UNIP.INTERNO AR - 507698-002

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT507698-002 THVI 20/A-ARM KIT 3 TERM UNIP.INTERNO AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768135022

Artikelnummer

RYT507698-002

Herstellernummer

507698-002

Hersteller

RYT

Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno per cavi armati a fili o a nastri di alluminio. Umax 12 kV: conduttori 25-95 mm2 - Umax 17,5: conduttori 25-50 mm2 - Umax 24 kV spessore peno: conduttori 25-50 mm2. Umax 24 kV spessore ridotto: conduttori 25-120. L: 600 mm