RAYTECH SRL - RYT485361-003 THVI 20/C-3 TERMINALI TERMO TRIP. INTERN - 485361-003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter - 3...3
Ausführung - Warmschrumpf
Spannungsreihe - 12/20 kV
Nennquerschnitt - 300...300 mm²
Packung
1 ST
EAN
2000001329405
Artikelnummer
RYT485361-003
Herstellernummer
485361-003
Hersteller
RYT
Anzahl der Leiter:
3...3
Ausführung:
Warmschrumpf
Spannungsreihe:
12/20 kV
Nennquerschnitt:
300...300 mm²
Terminale termorestringente tripolare per interno per cavi non armati Umax 12 kV conduttore 400-500 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 400 mm2 - Umax 24 kV conduttore 300 mm2


