RAYTECH SRL - RYT482979-000 GLV 4150 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Leiternennquerschnitt - 50...70 mm²
Anzahl der Leiter - 3
Halogenfrei - ja
Mit konzentrischer Abschirmung - nein
Packung
1 ST
EAN
8050040861347
Artikelnummer
RYT482979-000
Herstellernummer
482979-000
Hersteller
RYT
Ausführung:
Warmschrumpf
Leiternennquerschnitt:
50...70 mm²
Anzahl der Leiter:
3
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


