Startseite

RAYTECH SRL - RYT467940-000 THVE 60/D-I-SF TERMINAZIONE - 467940-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT467940-000 THVE 60/D-I-SF TERMINAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Art des Endverschlusses - Warmschrumpf

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff des Isoliermaterials - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005622007

Artikelnummer

RYT467940-000

Herstellernummer

467940-000

Hersteller

RYT

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Art des Endverschlusses:

Warmschrumpf

Ader-Zahl:

1

Werkstoff des Isoliermaterials:

sonstige

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

nein

Form des Kabelschuhs:

ohne

Bemessungsspannung Um:

72.5 kV

Nennspannung U:

72.5 kV

Nennspannung U0:

72.5 kV

Ausführung:

für separate Leiter

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

sonstige

Terminale termorestringente per interno Umax 72 kV per cavo schermato a fili