Startseite

RAYTECH SRL - RYT365890-000 OXSU-F-5131-IT01 TERMINALE - 365890-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT365890-000 OXSU-F-5131-IT01 TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter - 1...1

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Spannungsreihe - 12/20 kV

  • Nennquerschnitt - 50...185 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005498503

Artikelnummer

RYT365890-000

Herstellernummer

365890-000

Hersteller

RYT

Anzahl der Leiter:

1...1

Ausführung:

Warmschrumpf

Spannungsreihe:

12/20 kV

Nennquerschnitt:

50...185 mm²

Terminale termorestringente per posa interrata, per cavo unipolare tipo (A)RG7H1R 12/20 kV monotubo ESTERNO matricola ENEL 273065 Sezione conduttore: 50-185 mm2 - L: 450 mm