RAYTECH SRL - RYT336598-TEC GLV 0406 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Warmschrumpf 
- Anzahl der Leiter - 4 
- Halogenfrei - ja 
- Mit konzentrischer Abschirmung - nein 
- Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
8050040861309
Artikelnummer
RYT336598-TEC
Herstellernummer
336598-TEC
Hersteller
RYT
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
4
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


