Startseite

RAYTECH SRL - RYT3095-I-AUTO AUTO 30/95-I (KIT DA TRE TERMINAZIONI) - 3095-I-AUTO

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT3095-I-AUTO AUTO 30/95-I (KIT DA TRE TERMINAZIONI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853656358

Artikelnummer

RYT3095-I-AUTO

Herstellernummer

3095-I-AUTO

Hersteller

RYT

KIT da 3 terminali autorestringenti 30 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO (Per conduttori da 25 a 95 mm2) e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO (Per conduttori da 50 a 120 mm2) . - L: 410 mm