RAYTECH SRL - RYT255102-TEC THVO 20/240-3-ARM TERMIN TERMO TRIP. EST - 255102-TEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter - 3...3
Ausführung - Warmschrumpf
Spannungsreihe - sonstige
Nennquerschnitt - 70...240 mm²
Packung
1 ST
EAN
2000004063399
Artikelnummer
RYT255102-TEC
Herstellernummer
255102-TEC
Hersteller
RYT
Anzahl der Leiter:
3...3
Ausführung:
Warmschrumpf
Spannungsreihe:
sonstige
Nennquerschnitt:
70...240 mm²
Terminale termorestringente tripolare per esterno per cavi armati Umax 12 kV conduttore 120-300 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 70-300 mm2 - Umax 24 kV conduttore 70-240 mm2


