Startseite

RAYTECH SRL - RYT255100-TEC THVO 20/240-ARM KIT 3 TERM UNIP.EST. AR - 255100-TEC

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT255100-TEC THVO 20/240-ARM  KIT 3 TERM UNIP.EST. AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070484564

Artikelnummer

RYT255100-TEC

Herstellernummer

255100-TEC

Hersteller

RYT

Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso esterno per cavi armati a fili o a nastri di alluminio. Umax 12 kV: conduttori120-300 mm2 - Umax 17,5: conduttori 70-300 mm2 - Umax 24 kV spessore peno: conduttori 70-240 mm2. Umax 24 kV spessore ridotto: conduttori 95-300. L: 800 mm