RAYTECH SRL - RYT250RTD20/B-3 250 RTD-20/B-3 TERMINALE SCONNETTIBILE - 250RTD20/B-3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter - 1...1
Ausführung - Kaltschrumpf
Spannungsreihe - 12/20 kV
Nennquerschnitt - 25...95 mm²
Packung
1 ST
EAN
8050040862306
Artikelnummer
RYT250RTD20/B-3
Herstellernummer
250RTD20/B-3
Hersteller
RYT
Anzahl der Leiter:
1...1
Ausführung:
Kaltschrumpf
Spannungsreihe:
12/20 kV
Nennquerschnitt:
25...95 mm²
KIT da 3 terminali sconnettibili a cono interfaccia "A" 24 kV - 250 A. Ø isolamento cavo 17,5-25,0 mm. Conduttori 20-95 mm2


