Startseite

RAYTECH SRL - RYT231049-TEC THVO 20/25-ARM KIT 3 TERM UNIP.EST. ARM - 231049-TEC

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT231049-TEC THVO 20/25-ARM KIT 3 TERM UNIP.EST. ARM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070485318

Artikelnummer

RYT231049-TEC

Herstellernummer

231049-TEC

Hersteller

RYT

Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso esterno per cavi armati a fili o a nastri di alluminio. Umax 12 kV: conduttori 25-95 mm2 - Umax 17,5: conduttori 25-50 mm2 - Umax 24 kV spessore peno: conduttori 25-50 mm2. Umax 24 kV spessore ridotto: conduttori 25-120. L: 800 mm