Startseite

RAYTECH SRL - RYT20185-I-AUTO AUTO 20/185-I (KIT DA TRE TERMINAZIONI) - 20185-I-AUTO

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT20185-I-AUTO AUTO 20/185-I  (KIT DA TRE TERMINAZIONI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853656105

Artikelnummer

RYT20185-I-AUTO

Herstellernummer

20185-I-AUTO

Hersteller

RYT

KIT da 3 terminali autorestringenti 24 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO. Per conduttori da 50 a 185 mm2 - L: 320 mm