RAYTECH SRL - RYT190360-002 THVI 20/B-ARM KIT 3 TERM UNIP.INTERNO AR - 190360-002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077164797
Artikelnummer
RYT190360-002
Herstellernummer
190360-002
Hersteller
RYT
Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno per cavi armati a fili o a nastri di alluminio. Umax 12 kV: conduttori120-300 mm2 - Umax 17,5: conduttori 70-300 mm2 - Umax 24 kV spessore peno: conduttori 70-240 mm2. Umax 24 kV spessore ridotto: conduttori 95-300. L: 600 mm


