Startseite

RAYTECH SRL - RYT10240-E-AUTO AUTO 10/240-E (KI DA TRE TERMINAZIONI)

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT10240-E-AUTO AUTO 10/240-E (KI DA TRE TERMINAZIONI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - nein

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Art des Endverschlusses - Kaltschrumpf

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff des Isoliermaterials - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853656136

Artikelnummer

RYT10240-E-AUTO

Herstellernummer

10240-E-AUTO

Hersteller

RYT

Geeignet für Innenräume:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Art des Endverschlusses:

Kaltschrumpf

Ader-Zahl:

1

Werkstoff des Isoliermaterials:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

nein

Form des Kabelschuhs:

ohne

Nennquerschnitt:

95...240 mm²

Bemessungsspannung Um:

12 kV

Nennspannung U:

12 kV

Nennspannung U0:

12 kV

Ausführung:

für separate Leiter

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

sonstige

Durchmesser Aderisolation:

18.7...25.6 mm

KIT da 3 terminali autorestringenti 12 kV per esterno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO. Per conduttori da 95 a 240 mm2 - L: 410 mm