Startseite

RAMCRO SRL - RMCTSRHR3M TRHR3 TELEFONICO 3 coppie Eca - TSRHR3M

KopierenKopieren
RAMCRO SRL - RMCTSRHR3M TRHR3 TELEFONICO 3 coppie Eca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 6

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Lagen

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 250 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013768533521

Artikelnummer

RMCTSRHR3M

Herstellernummer

TSRHR3M

Hersteller

RMC

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

6

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Lagen

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Anzahl der Verseilelemente:

3

Schirm über Verseilelement:

Folie

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

5.1 mm

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni tipo/modello TRHR3 TELEFONICO 3 COPPIE ECA