Startseite

RAMCRO SRL - RMCRG59BUMILM RG59-100 B/U Mil C 17 F 75 OHM Eca - RG59BUMILM

KopierenKopieren
RAMCRO SRL - RMCRG59BUMILM RG59-100 B/U Mil C 17 F 75 OHM Eca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Form - Geflecht

Packung

  • 100 M

EAN

7449074979547

Artikelnummer

RMCRG59BUMILM

Herstellernummer

RG59BUMILM

Hersteller

RMC

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

RAMCRO: RG59-100 B U MIL C 17 F 75 OHM ECA, Cavo coassiale