Startseite

RAMCRO SRL - RMCRG58CUMILM RG58-100 C/U Mil C 17 F 50 OHM Eca - RG58CUMILM

KopierenKopieren
RAMCRO SRL - RMCRG58CUMILM RG58-100 C/U Mil C 17 F 50 OHM Eca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 50 Ohm

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

EAN

7449074978748

Artikelnummer

RMCRG58CUMILM

Herstellernummer

RG58CUMILM

Hersteller

RMC

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

50 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Geflecht

Innenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Außenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

4.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

RAMCRO: RG58-100 C U MIL C 17 F 50 OHM ECA, Cavo coassiale