RAMCRO SRL - RMCRG58CUMILB RG58 C/U Mil C 17 F 50 OHM Eca - RG58CUMILB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 50 Ohm
Mantel-Farbe - schwarz
Innenleiter-Material - Kupfer
Außenleiter-Material - Kupfer
Packung
1 M
EAN
7449074978731
Artikelnummer
RMCRG58CUMILB
Herstellernummer
RG58CUMILB
Hersteller
RMC
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Geflecht
Innenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
4.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C


