RAMCRO SRL - RMCFG29OM16V2150B SSS0215HXYSH-F3G29 FG29OM16 EVAC 2x1,50 - FG29OM16V2150B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 2
Packung
500 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
751 km CO₂-Äquivalent
EAN
2000000122731
Artikelnummer
RMCFG29OM16V2150B
Herstellernummer
FG29OM16V2150B
Hersteller
RMC
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
2
FG29OM16 CONDxAREA mmq EN 50200:2015 PH120 CPR Cca s1b, d1, a1 - 100/100 V Uo=400 V BATCH + MM/YY


