Startseite

QUBIX SPA - QBX2050242 PLACCA CCS INDUSTRIAL 2 POSIZIONI - 2050242

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2050242 PLACCA CCS INDUSTRIAL 2 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Verwendung - für Datenanschlussgehäuse

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Auslassrichtung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912007827

Artikelnummer

QBX2050242

Herstellernummer

2050242

Hersteller

QBX

Zusammenstellung:

Basiselement

Verwendung:

für Datenanschlussgehäuse

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Edelstahl

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Mit Zugentlastung:

nein

Gehäuse geschirmt:

ja

Lüsterklemme:

nein

Gerätebreite:

115 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Placca CCS industrial metallica passo 503 a 2 posizioni per prese CCS industrial. \n Placche autoportanti passo 503 a 2 posizioni per prese dati CCS RJ45 tipo Industrial.