Startseite

QUBIX SPA - QBX2040085 MICROSCOPIO - ZOOM 200X - 2040085

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2040085 MICROSCOPIO - ZOOM 200X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vergrößerungsfaktor - 200

  • Einsetzbar für Singlemode - ja

  • Einsetzbar für Multimode - ja

  • Mit Koffer/Tasche - ja

  • Mit Adapter FC - nein

Packung

  • 1 ST

Vergrößerungsfaktor:

200

Einsetzbar für Singlemode:

ja

Einsetzbar für Multimode:

ja

Mit Koffer/Tasche:

ja

Mit Adapter FC:

nein

Mit Adapter LC:

nein

Mit Adapter SC:

ja

Mit Adapter ST:

ja

Mit sonstigen Adaptern:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Mit Objektbeleuchtung:

ja

Microscopio di ispezione fibre ottiche connettorizzate con connettori ST/SC diametro 2,5 mm con zoom variabile da 160X a 200X.