QUBIX SPA - QBX2040054 KIT REMOTO DAL N.2 A N.4 PER QX 46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Twisted Pair
Ausführung - Testpunkt-Adapter
Zusatzgerät anreihbar - ja
Mit Messkopf enthalten - nein
Mit PC-/Druckerschnittstelle - nein
Packung
1 ST
EAN
8031912006936
Artikelnummer
QBX2040054
Herstellernummer
2040054
Hersteller
QBX
Geeignet für:
Twisted Pair
Ausführung:
Testpunkt-Adapter
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Mit Messkopf enthalten:
nein
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
nein
Messwertspeicher:
nein
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
nein


