Startseite

QUBIX SPA - QBX2040053 QX 46 LAN CABLE TESTER - 2040053

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2040053 QX 46  LAN CABLE TESTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - Twisted Pair-Kabeltester

  • Anzeigeart - LCD/akustisch

  • Mit PC-/Druckerschnittstelle - nein

  • Messwertspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912007179

Artikelnummer

QBX2040053

Herstellernummer

2040053

Hersteller

QBX

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

Twisted Pair-Kabeltester

Anzeigeart:

LCD/akustisch

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

nein

Messwertspeicher:

ja

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

nein

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Mit Messkopf enthalten:

ja

QX 46 è uno strumento estremamente efficiente progettato per prevenire e risolvere i problemi relativi all’installazione dei cavi in rame a coppie e coassiali. E’ composto da due unità chiamate “Master” e “Remoto” che permettono di identificare con estrema precisione eventuali anomalie del cavo e delle connessioni delle prese quali interruzioni, coppie invertite, cortocircuiti, collegamenti errati, coppie divise indicando la distanza precisa in cui si è riscontrato il problema. Infatti grazie alla funzione di calibrazione della NVP (Velocità Nominale di Propagazione) rileva con assoluta precisione la lunghezza dei collegamenti delle reti. Disponibili a richiesta gli identificatori remoti fino ad un massimo di 8.