Startseite

QUBIX SPA - QBX2040039 LAN TEST - 2040039

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2040039 LAN TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - Twisted Pair-Kabeltester

  • Anzeigeart - LED

  • Mit PC-/Druckerschnittstelle - nein

  • Messwertspeicher - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912005601

Artikelnummer

QBX2040039

Herstellernummer

2040039

Hersteller

QBX

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

Twisted Pair-Kabeltester

Anzeigeart:

LED

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

nein

Messwertspeicher:

nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

nein

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Mit Messkopf enthalten:

ja

LANtest è uno strumento palmare indispensabile per la verifica dei canali trasmissivi realizzati con cavi a coppie UTP o S/FTP. E' composto da due unità chiamate "Master" e "Remoto" che permettono di identificare con estrema precisione tutti i possibili problemi di connettorizzazione delle prese RJ45, rispettivamente: corticircuiti (short), interruzioni (open), collegamenti errati (reversed), coppie invertite (cross pairs), coppie divise (split-pairs) Ogni confezione contiene: • Strumento LANtest • Unità remota incorporata • Cavo di connessione RJ45-RJ45 • Custodia di protezione • Manuale d’uso