Startseite

QUBIX SPA - QBX2032990 CB-DASFP-2M 10G SFP+ STACK CABLE 2MT - 2032990

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032990 CB-DASFP-2M 10G SFP+ STACK CABLE 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Empfängers - SFP+

  • Kabeltyp - Kupfer

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Gigabit Ethernet - nein

  • 10 Gigabit Ethernet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912034007

Artikelnummer

QBX2032990

Herstellernummer

2032990

Hersteller

QBX

Ausführung des Empfängers:

SFP+

Kabeltyp:

Kupfer

Steckverbindertyp:

sonstige

Gigabit Ethernet:

nein

10 Gigabit Ethernet:

ja

40 Gigabit Ethernet:

nein

Aktiv:

nein

Passiv:

ja

CB-DASFP-2M Cavo in rame per Stack 10G con interfaccia SFP+ lunghezza 2mt. \n Cavo rame da 2 mt progettato per il collegamento diretto a 10G Ethernet tra due switch Planet dotati di porta 10G SFP+ in grado di garantire collegamenti 10G Ethernet ad alte prestazioni tra apparati adiacenti installati all'interno dello stesso rack.