Startseite

QUBIX SPA - QBX2032977 ANT-FP14AD 5GHZ 14DBI FLAT PANEL ANT DP - 2032977

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032977 ANT-FP14AD 5GHZ 14DBI FLAT PANEL ANT DP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Antennengewinn - 14 dBi

  • Öffnungswinkel horizontal - 30 °

  • Öffnungswinkel vertikal - 30 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912029805

Artikelnummer

QBX2032977

Herstellernummer

2032977

Hersteller

QBX

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Antennengewinn:

14 dBi

Öffnungswinkel horizontal:

30 °

Öffnungswinkel vertikal:

30 °

Anschluss:

N

Anschlussart:

Buchse

Mit Anschlusskabel:

nein

Montageart:

Mastmontage

Höhe:

228 mm

Breite:

228 mm

Tiefe:

15 mm

Schutzart (IP):

IP55

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

40...70 °C

MIMO:

ja

ANT-FP14AD5GHz Antenna direzionale a pannello 5GHz da 14dBi doppia polarizzazione (2 connettori femmina tipo N