Startseite

QUBIX SPA - QBX2032960 POE-162S 802.3AT POE SPLITTER GE 12-24V - 2032960

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032960 POE-162S 802.3AT POE SPLITTER GE 12-24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet

  • Max. PoE-Leistung - 30 W

  • Anzahl der PoE-Ports - 1

  • Spannungsart - DC

  • Eingangsspannung - 52...56 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912027481

Artikelnummer

QBX2032960

Herstellernummer

2032960

Hersteller

QBX

Übertragungsstandard:

Gigabit Ethernet

Max. PoE-Leistung:

30 W

Anzahl der PoE-Ports:

1

Spannungsart:

DC

Eingangsspannung:

52...56 V

Ausgangsstrom:

1000 mA

Montageart:

freistehend

Breite:

95 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

70 mm

POE-162S Splitter PoE IEEE 802.3at 30W, 1 porta gigabit Power + Data, 1 porta gigagit data + 1 uscita 12/24 VDC selezionabile. \n Splitter PoE IEEE 802.3at Gigabit Ethernet in grado di recevere alimentazione attraverso il cavo di rete e di alimentare apparati non PoE a 12 o 24VDC. L'apparato riceve alimentazione attraverso la porta PoE e separa in uscita la trasmissione dei dati dall?alimentazione su due porte distinte.