QUBIX SPA - QBX2032944 POE-173 GIGABIT ULTRA POE INJ. 60W - 2032944

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung - 60 W
Anzahl der PoE-Ports - 1
Spannungsart - AC
Eingangsspannung - 100...240 V
Packung
1 ST
EAN
8031912026750
Artikelnummer
QBX2032944
Herstellernummer
2032944
Hersteller
QBX
Übertragungsstandard:
Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung:
60 W
Anzahl der PoE-Ports:
1
Spannungsart:
AC
Eingangsspannung:
100...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Ausgangsstrom:
1.2 mA
Montageart:
freistehend
Breite:
62.5 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
115 mm