QUBIX SPA - QBX2032754 WL-SMA-0.6 CAVO 0,6M R-SMA(F) A N(M) - 2032754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.6 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - R-SMA
Kabeltyp - RG 58
Impedanz - 50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - N
Packung
1 ST
EAN
8031912008657
Artikelnummer
QBX2032754
Herstellernummer
2032754
Hersteller
QBX
Länge:
0.6 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
R-SMA
Kabeltyp:
RG 58
Impedanz:
50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
N
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Abschirmung:
einfach geschirmt


