Startseite

QUBIX SPA - QBX2032752 ANT-OM8 8DBI OMNI DIR ANT - 2032752

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032752 ANT-OM8 8DBI OMNI DIR ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Antennengewinn - 15 dBi

  • Anschluss - N

  • Mit Anschlusskabel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

PLANET

EAN

8031912008244

Artikelnummer

QBX2032752

Herstellernummer

2032752

Hersteller

QBX

Geeignet für Innenräume:

ja

Antennengewinn:

15 dBi

Anschluss:

N

Mit Anschlusskabel:

nein

• Frequenza: 2,4GHz • Tipo: Omni-Direzionale (ANT-OM8) • Guadagno: 8dBi • Connettore: femmina di tipo N • Impedenza: 50 Ohm • Certificazioni: FCC Class A, marcatura CE NB: a richiesta è disponibile modello di antenna Omni-Didirezionale con guadagno di 15dBi (ANT-OM15).