Startseite

QUBIX SPA - QBX2032749 ANT-OM15 15DBI OMNI DIR ANT - 2032749

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032749 ANT-OM15 15DBI OMNI DIR ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - N

  • Antennengewinn - 15 dBi

  • Montageart - Mastmontage

  • MIMO - nein

  • Geeignet für Innenräume - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912008800

Artikelnummer

QBX2032749

Herstellernummer

2032749

Hersteller

QBX

Anschluss:

N

Antennengewinn:

15 dBi

Montageart:

Mastmontage

MIMO:

nein

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Anschlussart:

Buchse

Öffnungswinkel horizontal:

360 °

Öffnungswinkel vertikal:

10 °

Mit Anschlusskabel:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

Antenna Omni-direzionale 2,4 GHz