QUBIX SPA - QBX2032748 ANT-FP18 18DBI FLAT PANEL DIR ANT - 2032748

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Antennengewinn - 18 dBi
Öffnungswinkel horizontal - 30 °
Öffnungswinkel vertikal - 20 °
Packung
1 ST
EAN
8031912008794
Artikelnummer
QBX2032748
Herstellernummer
2032748
Hersteller
QBX
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Antennengewinn:
18 dBi
Öffnungswinkel horizontal:
30 °
Öffnungswinkel vertikal:
20 °
Anschluss:
N
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
nein
Montageart:
Mastmontage
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
MIMO:
nein


