Startseite

QUBIX SPA - QBX2032742 ANT-FP18A 5GHZ 18DBI FLAT PANEL ANT - 2032742

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032742 ANT-FP18A 5GHZ 18DBI FLAT PANEL ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Antennengewinn - 18 dBi

  • Öffnungswinkel horizontal - 10 °

  • Öffnungswinkel vertikal - 10 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912010438

Artikelnummer

QBX2032742

Herstellernummer

2032742

Hersteller

QBX

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Antennengewinn:

18 dBi

Öffnungswinkel horizontal:

10 °

Öffnungswinkel vertikal:

10 °

Anschluss:

N

Anschlussart:

Buchse

Mit Anschlusskabel:

nein

Montageart:

Mastmontage

Höhe:

205 mm

Breite:

270 mm

Tiefe:

15 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

MIMO:

nein

Antenna Uni-direzionale 5 GHz