QUBIX SPA - QBX2032685 ANT-OM5D-KIT 2.4/5GHZ 4.5/8DBI OMNI ANT - 2032685
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - N
Antennengewinn - 4.5 dBi
Montageart - Direktmontage
Indoor - ja
MIMO - ja
Packung
1 ST
EAN
8031912035943
Artikelnummer
QBX2032685
Herstellernummer
2032685
Hersteller
QBX
Anschluss:
N
Antennengewinn:
4.5 dBi
Montageart:
Direktmontage
Indoor:
ja
MIMO:
ja
Outdoor:
ja
Anschlussart:
Stecker
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
55 °
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
180 mm
Breite:
23 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...65 °C


