Startseite

QUBIX SPA - QBX2032635 VC-231 MC VDLS2 PROF 30A 100/100MBPS - 2032635

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032635 VC-231 MC VDLS2 PROF 30A 100/100MBPS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • Fast Ethernet - ja

  • Gigabit Ethernet - nein

  • Power over Ethernet - nein

  • Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912017932

Artikelnummer

QBX2032635

Herstellernummer

2032635

Hersteller

QBX

Ethernet:

ja

Fast Ethernet:

ja

Gigabit Ethernet:

nein

Power over Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

1

Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (LX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung DC:

5...5 V

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Managed:

nein

Bauform:

Einzelgerät

Höhe:

26 mm

Breite:

69 mm

Tiefe:

97 mm

Converter Ethernet VDSL2 profilo 30a con 1 porta VDSL e 1 porta Fast Ethernet 10/100 Base-Tx che permette la realizzazione di una connessione Ethernet attraverso l’uso di una linea telefonica esistente con velocità di downstream / upstream che possono arrivare anche a 100Mbps in connessione sincrona.