Startseite

QUBIX SPA - QBX2032421 POE-E201 GIGABIT 802.3AT POE EXT - 2032421

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032421 POE-E201 GIGABIT 802.3AT POE EXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet

  • Max. PoE-Leistung - 26 W

  • Anzahl der PoE-Ports - 2

  • Spannungsart - DC

  • Eingangsspannung - 52...56 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912023704

Artikelnummer

QBX2032421

Herstellernummer

2032421

Hersteller

QBX

Übertragungsstandard:

Gigabit Ethernet

Max. PoE-Leistung:

26 W

Anzahl der PoE-Ports:

2

Spannungsart:

DC

Eingangsspannung:

52...56 V

Ausgangsstrom:

510 mA

Montageart:

freistehend

Breite:

94 mm

Höhe:

26 mm

Tiefe:

70 mm

PoE extender IEEE 802.3af Fast Ethernet e IEEE 802.3at Gigabit Ethernet in grado estendere il canale dati e di alimentazione PoE fino alla distanza massima di 300/500 metri.