QUBIX SPA - QBX2032406 WGS-4215-8P2S L2 IP30 FT 8GE POE+ 2SFP - 2032406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Managebar - ja
Anzahl der Modulslots - 0
Packung
1 ST
EAN
8031912034434
Artikelnummer
QBX2032406
Herstellernummer
2032406
Hersteller
QBX
Montageart:
Aufputz
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Managebar:
ja
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
8
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
200 W
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Layer 2:
ja
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Layer 3:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
178 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
25 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
134 mm


