Startseite

QUBIX SPA - QBX2032372 POE-E202 EXT. 1P POE+ A 2P GE POE AT/AF - 2032372

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032372 POE-E202 EXT. 1P POE+ A 2P GE POE AT/AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet

  • Max. PoE-Leistung - 30 W

  • Anzahl der PoE-Ports - 2

  • Spannungsart - DC

  • Montageart - freistehend

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912037596

Artikelnummer

QBX2032372

Herstellernummer

2032372

Hersteller

QBX

Übertragungsstandard:

Gigabit Ethernet

Max. PoE-Leistung:

30 W

Anzahl der PoE-Ports:

2

Spannungsart:

DC

Montageart:

freistehend

Breite:

140 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

77 mm

POE-E202 Extender 1 porta ingresso GE PoE+, 2 porte uscita Gigabit PoE at/af. PoE extender IEEE 802.3at Gigabit Ethernet con 2 porte di uscita in grado estendere il canale dati e di alimentazione PoE fino alla distanza massima di 200 metri.