Startseite

QUBIX SPA - QBX2032365 IGS-6325-8T4X SW L3 IP30 8GE 4SFP+10G - 2032365

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032365 IGS-6325-8T4X SW L3 IP30 8GE 4SFP+10G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912036919

Artikelnummer

QBX2032365

Herstellernummer

2032365

Hersteller

QBX

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

4

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

4

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

1

Anzahl der PoE-Ports:

0

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Layer 2:

ja

Layer 3:

ja

Managebar:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

152 mm

Breite:

78 mm

Tiefe:

107 mm

IGS-6325-8T4X Switch L3 industriale IP30, 8 porte rame gigabit, 4 SFP+ 1/2.5/10G, temperature -40/+75C, OSPFV2 e IPv4/IPv6 S.R. L?IGS-6325-8T4X e uno switch industriale Layer 3 managed caratterizzato da 8 porte rame 10/100/1000 Mbps, 4 porte SFP+ 1/2.5/10G ed un case in alluminio con grado di protezione IP30 con fissaggio su guida DIN che lo rende idoneo per essere installato in ambienti gravosi dove le temperature di funzionamento possono variare da -40? a +75?. Grazie agli uplink a 10G e ad uno switchfabric pari a 96Gbps, l?IGS-6325-8T4X puo gestire una quantita elevata di dati permettendo di realizzare dorsali di collegamento tra armadi o verso server ad alta capacita. Supporta il protocollo Modbus TCP/IP in modo da poter essere integrato con sistemi SCADA, integra le funzioni di Fault Alarm per avvisare l?utente in caso di anomalie nel funzionamento dell?apparato, e di DDM per il monitoraggio real-time di tutti i parametri di funzionamento delle porte SFP quali potenza ottica di uscita e di ingresso, temperatura e voltaggio. Il management, configurabile via console, interfaccia WEB o SNMP, integra funzionalita di base e avanzate di tipo Layer 3 quali il dynamic routing OSPF, la funzione ERPS per la gestione ed il rispristino di collegamenti ad anello, la configurazione di VLAN basate su porta, MAC address, protocollo, PVE, Q-in-Q, lo Spanning Tree di tipo STP, RSTP e MSTP, l?aggregazione di link, il QoS con 8 code di priorita, l?IGMP e l?ACL basato su IP/MAC.