Startseite

QUBIX SPA - QBX2032315 ISW-800T IP30 IND.SW 8P FE RTE - 2032315

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032315 ISW-800T IP30 IND.SW 8P FE RTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Managebar - nein

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912033789

Artikelnummer

QBX2032315

Herstellernummer

2032315

Hersteller

QBX

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Managebar:

nein

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

41 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

70 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

115 mm

ISW-800T Switch industriale tipo compact unmanaged IP30, 8 porte rame 10/100TX range temperature -40/+75?C. \n Switch industriale unmanaged 8 porte rame Fast Ethernet 10/100Mbps caratterizzato da dimensioni estremamente compatte, case in metallo con protezione IP30 per fissaggio su guida DIN o parete, ideale per installazione in ambienti difficili dove le temperature possono variare da -40 a + 75?C. Tutte le 8 porte RJ45 supportano l'auto-negoziazione 10/100Mbps per il rilevamento della velocit? ottimaleutilizzabile nel tratto di rete e la funzione Auto-MDI/MDI-X in grado di rilevare il tipo di connessione a qualsiasi dispositivo Ethernet senza richiedere speciali cavi dritti o crossover. Questo switch, sottoposto alle procedure di test di ?Caduta libera? IEC60068-2-32, ?Urti? IEC60068-2-27, ?Vibrazioni? IEC60068-2-6, ? studiato per lavorare in ambienti critici e garantisce un alto livello di immunit? alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni. L'alimentazione ? di tipo ridondata con doppio ingresso e accetta tensioni variabili da 12 a 48 VDC o in 24 VAC, rendendo questo apparato ancor pi? affidabile ed adatto a qualsiasi tipo di applicazione.