Startseite

QUBIX SPA - QBX2032274 FGSD-1011HP SW 8FE(POE 3AT) +1GE+1SFP - 2032274

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032274 FGSD-1011HP SW 8FE(POE 3AT) +1GE+1SFP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912033345

Artikelnummer

QBX2032274

Herstellernummer

2032274

Hersteller

QBX

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

1

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Anzahl der PoE-Ports:

8

Max. PoE-Leistung:

120 W

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Layer 2:

ja

Layer 3:

nein

Managebar:

nein

Höhe:

44 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

150 mm

FGSD-1011HP Switch unmanaged 10" 8 porte 10/100Base-TX PoE IEEE.802.3at, 1 porta 10/100/1000Base-T, 1 SPF, budget 120W