QUBIX SPA - QBX2032273 FSD-1008HP SW 8P FE(POE 3AF/AT)+2FE - 2032273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Managebar - nein
Anzahl der Modulslots - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
208 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031912033338
Artikelnummer
QBX2032273
Herstellernummer
2032273
Hersteller
QBX
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Managebar:
nein
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
10
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
8
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
120 W
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Layer 2:
ja
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Layer 3:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
220 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
150 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
43 mm


