Startseite

QUBIX SPA - QBX2032268 IGS-20160HPT IP30 16GE(POE+) 2TP+2SFP GE - 2032268

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032268 IGS-20160HPT IP30 16GE(POE+) 2TP+2SFP GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 18

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912031990

Artikelnummer

QBX2032268

Herstellernummer

2032268

Hersteller

QBX

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

18

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

2

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

1

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Anzahl der PoE-Ports:

16

Max. PoE-Leistung:

320 W

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Layer 2:

ja

Layer 3:

nein

Managebar:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

152 mm

Breite:

86.3 mm

Tiefe:

107.3 mm

IGS-20160HPT Switch L2+ industriale IP30 16 porte rame GE PoE+, 2 rame GE, 2 SFP 100/1000F, temperature -40/+75 C. \n L'IGS-20160HPT ? uno switch industriale Layer 2+ managed dotato di 18 porte rame 10/100/1000 Mbp e 2 slot fibra SFP con tecnologia ERPS (Ethernet Ring Protection Switching), case in metallo con protezione IP30 per installazione su guida DIN o parete, ideale per la realizzazione di reti LAN caratterizzate da condizioni ambientali gravose dove le temperature possono variare da -40 a + 75?C. Lo switch fabric dello switch ? pari a 40Gps, 16 porte RJ45 sono di tipo autosensing 10/100/1000 Mbps, supportano l'Auto- MDI/MDI-X e sono conformi allo standard IEEE 802.3af e IEEE 802.3at (con un a potenza max. per porta di 36W) mentre le porte 2 SFP supportano moduli mini-GBIC fibra sia 100FX che 1000Base-SX / LX / BX e WDM. Il management WEB/SNMP include funzionalit? di tipo layer 2+ come lo Static Routing, ? dotato di sistema di indirizzamento IPv4 e IPv6, e permette la gestione di VLAN, dello Spanning Tree, dell'aggregazione di link,del QoS fino a 8 code di priorit?, dell' IGMP e dell'importante funzione ERPS che, nel caso di configurazione di reti ad anello, consente a questi apparati di ripristinare le connessioni in modo rapido con tempi di recupero del guasto di 20ms. Il doppio ingresso di alimentazione, variabile da 48 a 56 VDC, ed il superamento dei test di ''Caduta libera''? IEC60068-2-32, ''Urti''? IEC60068-2-27, ''Vibrazioni''? IEC60068-2-6, rendono questo switch ancor pi? affidabile ed adatto a qualsiasi tipo di applicazione.