Startseite

QUBIX SPA - QBX2032233 IGS-4215-4P4T2S IP30 8TP(4 POE+) GE 2SFP - 2032233

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032233 IGS-4215-4P4T2S IP30 8TP(4 POE+) GE 2SFP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8031912031075

Artikelnummer

QBX2032233

Herstellernummer

2032233

Hersteller

QBX

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

2

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

1

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Anzahl der PoE-Ports:

4

Max. PoE-Leistung:

144 W

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Layer 2:

ja

Layer 3:

nein

Managebar:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

152 mm

Breite:

76.8 mm

Tiefe:

107.3 mm

IGS-4215-4P4T2S Switch Industriale L2/4 IP30, 8 porte rame GE (4 PoE+ 3at), 2 SFP per mini-GBIC 100/1000F, temp. -40°/+75°C