QUBIX SPA - QBX2032231 WGS-804HP IP30 IND. SW 8P(4 POE AT) FE - 2032231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0
Packung
1 ST
EAN
8031912030917
Artikelnummer
QBX2032231
Herstellernummer
2032231
Hersteller
QBX
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
144 W
Montageart:
Aufputz
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
134 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
25 mm


