Startseite

QUBIX SPA - QBX2032207 XT-705A MC 10/5/2.5/1G-100M A 10G SFP+ - 2032207

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032207 XT-705A MC 10/5/2.5/1G-100M A 10G SFP+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912034359

Artikelnummer

QBX2032207

Herstellernummer

2032207

Hersteller

QBX

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Ethernet:

nein

Fast Ethernet:

nein

Gigabit Ethernet:

nein

Power over Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

1

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

1

Anzahl der GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (LX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):

1

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):

1

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung DC:

5...5 V

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Managed:

nein

Bauform:

Einzelgerät

Höhe:

26 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

94 mm

XT-705A Media converter 1 porta rame 10G/5G/2.5G/1G/100M + porta SFP+ 10GBASE-X. Il media converter XT-705A ? equipaggiato con una porta RJ45 che supporta l'auto-negoziazione a 10G/5G/2,5G/1G/100Base ''?T ed una porta SFP+ a 10GBase-X. Supportando la conversione a 10Gigabit Ethernet da rame a fibra multimodale o monomodale tramite appositi moduli mini-GBIC 10GBase-SR/LR da installarsi nella slot SFP+, questo apparato risulta ideale per realizzare link dove sono richieste elevate velocit? di trasferimento dati come collegamenti verso server, dorsali di collegamento tra edifici, data center. L'XT705A adotta una tecnologia avanzata di risparmio energetico e presenta ottime caratteristiche di immunit? ad eventuali disturbi derivati da scariche elettrostatiche garantendo un elevato grado di stabilit? di funzionamento e di protezione anche dei dispositivi ad esso collegati. Questo media converter pu? essere utilizzato come unit? stand- alone o installato in chassis serie MC-1500