QUBIX SPA - QBX2032161 ISW-504PT IP30 IND.SW 5P (4 POE) FE - 2032161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene
Schutzart (IP) - IP30
Layer 2 - ja
Breite - 135 mm
Tiefe - 56 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
221 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031912019738
Artikelnummer
QBX2032161
Herstellernummer
2032161
Hersteller
QBX
Montageart:
Hutschiene
Schutzart (IP):
IP30
Layer 2:
ja
Breite:
135 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
87.8 mm
ISW-504PT Switch industriale PoE unmanaged IP30, 5 porte rame 10/100TX PoE, -40 / +75°C. idoeneo per l'installazione in ambienti gravosi e con grado di protezione IP30, questa gamma di apparati integra, oltre alle funzioni degli switch industriali, la possibilità di alimentare i dispositivi ad essi connessi attraverso l'uso del solo cavo di rete tramite il protocollo Power Over Ethernet. questa caratteristica consente quindi di ottenere un risparmio considrevole in termini di numero di cavi, tubazioni e tempo per l'installazione con l'utilizzo di un solo cavo di rete per ogni collegamento. caratteristiche tecniche: Porte totali: 5. Max potenza per porta/totale: 15,4W/62W. tabella indirizzi MAC: 2 K. Capacità dello switch Gbps: 1. layer: 2.


